Wiertła kręte z HSS prec. walcowane rolkowo N 5 mm

Nr art.: 114020 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    7,37  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    6,13  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
495 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 118
  • chwyt: chwyt walcowy

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ nom. DC 5 mm
    powłoka bez powłoki
    Materiał ostrza HSS
    typ N
    Tolerancja ⌀ nominalnej h8
    kąt wierzchołkowy 118 stopni
    chwyt chwyt walcowy
    Liczba ostrzy Z 2
    chłodzenie wewnętrzne nie
    zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 44,5 mm
    Długość rowków wiórowych Lc 52 mm
    długość całkowita L 86 mm
    ⌀ chwytu Ds 5 mm
    posuw f w stali < 750 N/mm2 0,05 mm/obr.
    pierścień barwny bez
    Rodzaj produktu Wiertła kręte

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 114020 5
    EAN / GTIN 4045197009937
    Numer producenta 114020 5

    Tabela zastosowań

    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    45
    Stal < 500 N/mm²
    P
    40
    Stal < 750 N/mm²
    P
    30
    Stal < 900 N/mm²
    P
    25
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    25
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Walcowane rolkowo, normalny kąt pochylenia linii śrubowej, normalna grubość i wznios rdzenia. Wymiary według DIN 338.
    solidne wiertło kręte o wzmocnionym rdzeniu i małym ścinie, do lekkiego nawiercania i dokładnego centrowania przewidzianych otworów. Precyzyjnie walcowane rolkowo rowki wiórowe.

    Zalecenie:

    Maksymalna głębokość wiercenia:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Wskazówka:

    wielk. 14-20: chwyt o⌀ 13 mm z 3 powierzchniami mocującymi.