{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres wierteł | 1 mm - 10 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | Trzpień walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
liczba wierteł | 19 | |
stopniowanie średnic wierteł co | 0,5 mm | |
w kasecie, | tak | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 115030 1-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024169 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Zestawy wierteł krętych HSS nr 114020, w kasecie 1-10
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
280,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
498,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
431,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
1 170,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wierteł | 19 | 19 | 19 | 19 |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | TiN | TiAlN |
stopniowanie średnic wierteł co | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
w kasecie, | tak | tak | tak | tak |
chwyt | Trzpień walcowy | Trzpień walcowy | Trzpień walcowy | Trzpień walcowy |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 | h8 | h8 |