{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres wierteł | 1 mm - 13 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | Trzpień walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
liczba wierteł | 25 | |
stopniowanie średnic wierteł co | 0,5 mm | |
w kasecie, | nie | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 115032 1-13 | |
EAN / GTIN | 4045197024190 | |
Numer producenta | 115032 1-13 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Zestawy wierteł krętych HSS nr 114020, do uzupełniania, bez powłoki, Typ: 1-13
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
433,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
526,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
1 117,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
1 052,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
593,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
516,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
liczba wierteł | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
zakres wierteł | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
pierścień barwny | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
w kasecie, | nie | tak | tak | nie | tak | nie |
chwyt | Trzpień walcowy | Trzpień walcowy | Trzpień walcowy | Trzpień walcowy | Trzpień walcowy | Trzpień walcowy |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |