Wiertła kręte z HSS prec. walcowane rolkowo N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 8,7mm

Nr art.: 114020 8,7
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 118
  • chwyt: chwyt walcowy

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 8,7 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 118 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 68 mm
Długość rowków wiórowych Lc 81 mm
długość całkowita L 125 mm
⌀ chwytu Ds 8,7 mm
posuw f w stali < 750 N/mm2 0,1 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 114020 8,7
EAN / GTIN 4045197010308
Numer producenta 114020 8,7

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Walcowane rolkowo, normalny kąt pochylenia linii śrubowej, normalna grubość i wznios rdzenia. Wymiary według DIN 338.
solidne wiertło kręte o wzmocnionym rdzeniu i małym ścinie, do lekkiego nawiercania i dokładnego centrowania przewidzianych otworów. Precyzyjnie walcowane rolkowo rowki wiórowe.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

wielk. 14-20: chwyt o⌀ 13 mm z 3 powierzchniami mocującymi.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Wiertła kręte z HSS prec. walcowane rolkowo N, bez powłoki, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 8,7mm

Wiertła kręte z HSS prec. walcowane rolkowo N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 8,7mm

na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
16,55  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie
10,83  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
od 1  szt.
60,52  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 5  szt.
50,42  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
38,30  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie
od 1  szt.
172,03  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 5  szt.
143,36  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie
24,33  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
powłoka bez powłoki bez powłoki bez powłoki TiN TiAlN bez powłoki
pierścień barwny bez bez bez bez zielone bez
⌀ nom. DC 8,7 mm 8,7 mm 8,7 mm 8,7 mm 8,7 mm 8,7 mm
kąt wierzchołkowy 118 stopni 118 stopni 118 stopni 118 stopni 118 stopni 118 stopni
Długość rowków wiórowych Lc 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm 81 mm
⌀ chwytu Ds 8,7 mm 8,7 mm 8,7 mm 8,7 mm 8,7 mm 8,7 mm
Rodzaj produktu Wiertła kręte Wiertła kręte Wiertła kręte Wiertła kręte Wiertła kręte Wiertła kręte

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka