{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 12,06 mm - 14,05 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 77 mm | |
totallängd L | 124 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Matning f i titan > 850 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122670 12,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406079024 | |
Manufacturer number | 122670 12,06-X |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-borr typ FS cylindriskt skaft DIN 6535 HA 12,06-X mm
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 6 098,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 5 082,01
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 679,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 2 232,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 3 829,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 3 191,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 3 958,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 3 298,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 4 424,97
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 3 687,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 4 038,79
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 3 365,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀-Område | 12,06 mm - 14,05 mm | 12,06 mm - 14,05 mm | 12,06 mm - 14,05 mm | 12,06 mm - 14,05 mm | 12,06 mm - 14,05 mm | 12,06 mm - 14,05 mm |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Färgring | skär | grön | röd | gul | grön | grön |
totallängd L | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |