{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 6,06 mm - 8,05 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 53 mm | |
totallängd L | 91 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i titan > 850 N/mm2 | 0,08 mm/v | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122670 6,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406078997 | |
Manufacturer number | 122670 6,06-X |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr typ FS cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,06-Xmm
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 668,64
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 2 223,87
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 884,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 570,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 439,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 199,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 916,57
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 597,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 348,85
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 124,07
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 054,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 711,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | DLC | TiN | TiAlN |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | nej | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spännspårlängd Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |