{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 3,76 mm - 4,75 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 36 mm | |
totallängd L | 74 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i titan > 850 N/mm2 | 0,04 mm/v | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122670 3,76-X | |
EAN / GTIN | 4062406078973 | |
Manufacturer number | 122670 3,76-X |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-borr typ FS cylindriskt skaft DIN 6535 HA 3,76-X mm
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 083,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 736,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 649,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 374,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 721,72
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 434,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 190,72
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 992,27
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 850,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 542,04
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 729,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 441,53
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀-Område | 3,76 mm - 4,75 mm | 3,76 mm - 4,75 mm | 3,76 mm - 4,75 mm | 3,76 mm - 4,75 mm | 3,76 mm - 4,75 mm | 3,76 mm - 4,75 mm |
Beläggning | TiAlN | TiAlN | DLC | TiN | TiAlN | TiAlN |
Färgring | skär | röd | gul | grön | grön | grön |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |