{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 14,06 mm - 16,05 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 83 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning f i titan > 850 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122670 14,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406079031 | |
Manufacturer number | 122670 14,06-X |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-HPC-borr typ FS cylindriskt skaft DIN 6535 HA 14,06-X mm
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 7 160,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 5 967,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 4 843,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 4 036,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 3 379,07
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 2 815,89
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 4 618,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 3 848,38
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 5 358,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 4 465,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 4 891,60
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 4 076,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
⌀-Område | 14,06 mm - 16,05 mm | 14,06 mm - 16,05 mm | 14,06 mm - 16,05 mm | 14,06 mm - 16,05 mm | 14,06 mm - 16,05 mm | 14,06 mm - 16,05 mm |
Färgring | skär | gul | grön | röd | grön | grön |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Spännspårlängd Lc | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |