{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 14,06 mm - 16,05 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 83 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122630 14,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406078409 | |
Manufacturer number | 122630 14,06-X |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 14,06-X
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 3 422,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 2 852,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 4 905,64
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 4 088,03
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 4 677,47
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 3 897,89
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 5 427,17
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 4 522,64
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 4 954,53
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 4 128,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 7 252,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 6 043,77
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | grön | gul | röd | grön | grön | skär |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Spännspårlängd Lc | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |