{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 11,5 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 53,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 71 mm | |
totallängd L | 118 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,22 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122630 11,5 | |
EAN / GTIN | 4045197054265 | |
Manufacturer number | 122630 11,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-högkapacitetsborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA TiN 11,5 mm HOLEX
on request
På lager
68 styck i lager
NOK 1 498,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 2 653,01
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 2 403,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
178 styck i lager
NOK 1 117,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 2 355,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | p6 | h7 | h7 | h7 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |