{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 12,06 mm - 14,05 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 77 mm | |
totallängd L | 124 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122630 12,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406078393 | |
Manufacturer number | 122630 12,06-X |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 12,06-X
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 697,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 2 247,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 916,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 2 430,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 3 855,89
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 3 213,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 3 985,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 3 321,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 4 455,33
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 3 712,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 6 140,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 5 116,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | grön | röd | röd | gul | grön | skär |
Invändig | ja, med 25 bar | nej | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Spännspårlängd Lc | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |