{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 12,06 mm - 14,05 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 77 mm | |
totallängd L | 124 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122736 12,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406079406 | |
Manufacturer number | 122736 12,06-X |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC p6: 12,06-Xmm
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 4 542,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 3 785,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 750,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 2 292,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 3 931,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 3 276,19
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 4 063,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 3 386,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 6 260,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 5 217,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Färgring | grön | grön | röd | gul | skär |
totallängd L | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |