{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 12,06 mm - 14,05 mm | |
Beläggning | DLC | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 77 mm | |
totallängd L | 124 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Matning f i kortspånande aluminium | 0,52 mm/v | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122606 12,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406078188 | |
Manufacturer number | 122606 12,06-X |