{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | p6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 30 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 36 mm | |
totallängd L | 74 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122736 4 | |
EAN / GTIN | 4045197567048 | |
Manufacturer number | 122736 4 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA TiAlN 4 mm GARANT
on request
På lager
101 styck i lager
NOK 1 411,92
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
187 styck i lager
NOK 836,19
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
23 styck i lager
NOK 1 217,27
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
671 styck i lager
NOK 600,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
totallängd L | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |