{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 8,06 mm - 10,05 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 61 mm | |
totallängd L | 103 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122630 8,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406078379 | |
Manufacturer number | 122630 8,06-X |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 8,06-X
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 490,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 242,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 170,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 809,13
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 610,38
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 342,00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 276,27
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 1 896,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 3 369,85
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 2 808,21
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 438,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 2 031,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Färgring | grön | röd | röd | gul | skär | grön |
totallängd L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |