{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 18,06 mm - 20,05 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Utförande | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 101 mm | |
totallängd L | 153 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Matning f i titan > 850 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Färgring | skär | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122670 18,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406079055 | |
Manufacturer number | 122670 18,06-X |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr typ FS cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 18,06-Xmm
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 12 146,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 10 121,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 8 038,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 6 698,57
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 5 676,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 4 730,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 7 828,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 6 523,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 8 733,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 7 278,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Färgring | skär | gul | grön | röd | grön |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |