{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 4,9 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 44,7 mm | |
Spännspårlängd Lc | 52 mm | |
totallängd L | 86 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,9 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114150 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197012951 | |
Manufacturer number | 114150 4,9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 4,9 mm GARANT
on request
På lager
1 110 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 53,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 44,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
849 styck i lager
NOK 9,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
600 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 19,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 16,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 86 | 86 | 86 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 44,7 | 44,7 | 44,7 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |