{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 11,1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 77,4 mm | |
Spännspårlängd Lc | 94 mm | |
totallängd L | 142 mm | |
Skaftdiameter Ds | 11,1 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114150 11,1 | |
EAN / GTIN | 4045197013606 | |
Manufacturer number | 114150 11,1 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 11,1 mm GARANT
on request
På lager
77 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 355,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 296,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
88 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 168,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 140,15
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Skärmaterial | HSS | HSS |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad |
Skaftdiameter Ds | 11,1 mm | 11,1 mm |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | 0,1 mm/v |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |