Spiralborr HSS N 6 mm GARANT

Article no.: 114150 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  57,01 / st.
  • from 10 st.
    NOK  47,51 / st.
on request
På lager
6 563 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm resp. tum) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Offers

    Set with price advantage

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Nominell ⌀ DC 6 mm
    Beläggning obelagd
    Skärmaterial HSS
    Norm DIN 338
    Typ N
    Tolerans nom.-⌀ h8
    Spetsvinkel 118 grad
    Skaft Cylindriskt skaft
    Antal skär Z 2
    Invändig nej
    Rekommenderat maximalt borrdjup L2 48 mm
    Spännspårlängd Lc 57 mm
    totallängd L 93 mm
    Skaftdiameter Ds 6 mm
    Matning f i stål < 750 N/mm2 0,07 mm/v
    Färgring Utan
    Produktslag Spiralborr

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 114150 6
    EAN / GTIN 4045197013071
    Manufacturer number 114150 6

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    80
    Alu (kortspånig)
    N
    45
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Stål < 500 N/mm²
    P
    40
    Stål < 750 N/mm²
    P
    30
    Stål < 900 N/mm²
    P
    25
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    10
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    8
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Olja
     
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Profilslipad: Spiralborr med hög rundgångs- och delningsnoggrannhet samt exakt spetsslipning.
    Från ⌀ 2,4 mm ånganlöpt.
    Med urspetsning form C från storlek 4 mm.

    Rekommendation:

    Största borrdjup:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Anmärkning:

    Strl 16−20: Borr med skaft-⌀ 16 mm.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen