{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 11,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 76,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 94 mm | |
totallängd L | 142 mm | |
Skaftdiameter Ds | 11,8 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114150 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197013675 | |
Manufacturer number | 114150 11,8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS N 11,8 mm GARANT
on request
På lager
450 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 388,83
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 324,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
242 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 71,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 59,29
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
150 styck i lager
NOK 114,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
723 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 240,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 200,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
542 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 200,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 166,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Typ | N | N | N | N | N |
Spännspårlängd Lc | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm | 94 mm |
Skaftdiameter Ds | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm | 11,8 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm | 76,3 mm |