Spiralborr HSS N 2,5 mm GARANT

Article no.: 114150 2,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  34,07 / st.
  • from 5 st.
    NOK  28,30 / st.
on request
På lager
13 050 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm resp. tum) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 2,5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 338
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 26,3 mm
Spännspårlängd Lc 30 mm
totallängd L 57 mm
Skaftdiameter Ds 2,5 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,03 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 114150 2,5
EAN / GTIN 4045197012692
Manufacturer number 114150 2,5

Användningstabell

Aluminium, plast
N
80
Alu (kortspånig)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Profilslipad: Spiralborr med hög rundgångs- och delningsnoggrannhet samt exakt spetsslipning.
Från ⌀ 2,4 mm ånganlöpt.
Med urspetsning form C från storlek 4 mm.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Anmärkning:

Strl 16−20: Borr med skaft-⌀ 16 mm.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Spiralborr HSS N 2,5 mm GARANT

Spiralborr HSS N 2,5 mm GARANT

on request
På lager
13 050 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  34,07
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 5  Arbeidsstykker
NOK  28,30
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
8 148 styck i lager
NOK  6,84
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 346 styck i lager
NOK  10,73
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
18 084 styck i lager
NOK  24,76
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 623 styck i lager
NOK  15,21
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
721 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  38,91
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  32,42
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Beläggning obelagd obelagd obelagd TiN obelagd obelagd
Nominell ⌀ DC 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft
Skärmaterial HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Spetsvinkel 118 grad 118 grad 118 grad 118 grad 118 grad 118 grad
Skaftdiameter Ds 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Produktslag Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen