{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 7,6 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 63,6 mm | |
Spännspårlängd Lc | 75 mm | |
totallängd L | 117 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7,6 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114150 7,6 | |
EAN / GTIN | 4045197013248 | |
Manufacturer number | 114150 7,6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 7,6 mm GARANT
on request
På lager
232 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 117,65
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 98,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
381 styck i lager
NOK 17,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
164 styck i lager
NOK 31,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 117 | 117 | 117 |
Invändig | nej | nej | nej |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS |
Typ | N | N | N |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 63,6 | 63,6 | 63,6 |