{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 4,6 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 40,1 mm | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4,6 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114150 4,6 | |
EAN / GTIN | 4045197012913 | |
Manufacturer number | 114150 4,6 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 4,6 mm GARANT
on request
På lager
591 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 49,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 40,88
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
626 styck i lager
NOK 7,70
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
368 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 19,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 16,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 80 | 80 | 80 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 47 | 47 | 47 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 40,1 | 40,1 | 40,1 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |