Spiralborr HSS N 13,2 mm GARANT

Article no.: 114150 13,2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
71 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm resp. tum) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 13,2 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 338
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 81,2 mm
Spännspårlängd Lc 101 mm
totallängd L 151 mm
Skaftdiameter Ds 13,2 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,16 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 114150 13,2
EAN / GTIN 4045197013743
Manufacturer number 114150 13,2

Användningstabell

Aluminium, plast
N
80
Alu (kortspånig)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Profilslipad: Spiralborr med hög rundgångs- och delningsnoggrannhet samt exakt spetsslipning.
Från ⌀ 2,4 mm ånganlöpt.
Med urspetsning form C från storlek 4 mm.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Anmärkning:

Strl 16−20: Borr med skaft-⌀ 16 mm.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen