Spiralborr HSS N 4 mm GARANT

Article no.: 114150 4
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  33,93 / st.
  • from 10 st.
    NOK  28,18 / st.
on request
På lager
12 651 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm resp. tum) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 4 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 338
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 37 mm
Spännspårlängd Lc 43 mm
totallängd L 75 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,05 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 114150 4
EAN / GTIN 4045197012852
Manufacturer number 114150 4

Användningstabell

Aluminium, plast
N
80
Alu (kortspånig)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Profilslipad: Spiralborr med hög rundgångs- och delningsnoggrannhet samt exakt spetsslipning.
Från ⌀ 2,4 mm ånganlöpt.
Med urspetsning form C från storlek 4 mm.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Anmärkning:

Strl 16−20: Borr med skaft-⌀ 16 mm.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Spiralborr HSS N 4 mm GARANT

Spiralborr HSS N 4 mm GARANT

on request
På lager
12 651 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  33,93
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  28,18
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
20 121 styck i lager
NOK  6,81
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 842 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  16,44
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  13,74
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
12 365 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  39,56
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  32,99
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
18 817 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  18,90
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  15,85
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
846 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  52,13
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  43,44
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Färgring Utan Utan Utan Utan Utan Utan
totallängd L 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm
Skärmaterial HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Spetsvinkel 118 grad 118 grad 118 grad 118 grad 118 grad 118 grad
Typ N N N N N N
Spännspårlängd Lc 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm 43 mm
Skaftdiameter Ds 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen