{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 4 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 37 mm | |
Spännspårlängd Lc | 43 mm | |
totallängd L | 75 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114360 4 | |
EAN / GTIN | 4045197016461 | |
Manufacturer number | 114360 4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N TiN 4 mm HOLEX
on request
På lager
11 847 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 37,07
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 30,85
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
743 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 120,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 100,64
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Färgring | Utan | Utan |
totallängd L | 75 | 55 |
Nominell ⌀ DC | 4 | 4 |
Spetsvinkel | 118 | 130 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 37 | 16 |