{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 8,4 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 62,4 mm | |
Spännspårlängd Lc | 75 mm | |
totallängd L | 117 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8,4 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,16 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114360 8,4 | |
EAN / GTIN | 4045197016904 | |
Manufacturer number | 114360 8,4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N TiN 8,4 mm HOLEX
on request
På lager
902 styck i lager
NOK 92,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
75 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 329,85
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 274,83
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | Utan | Utan |
totallängd L | 117 | 79 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS | HSS E |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 |
Spännspårlängd Lc | 75 | 37 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 62,4 | 24,4 |