Spiralborr HSS N TiN 5 mm HOLEX

Article no.: 114360 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  50,06 / st.
  • from 10 st.
    NOK  41,72 / st.
on request
På lager
26 556 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 5 mm
Beläggning TiN
Skärmaterial HSS
Norm DIN 338
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Spiralvinkel 35-40 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 44,5 mm
Spännspårlängd Lc 52 mm
totallängd L 86 mm
Skaftdiameter Ds 5 mm
Matning f i stål < 500 N/mm2 0,09 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 114360 5
EAN / GTIN 4045197016560
Manufacturer number 114360 5

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Uitvoering:

Normale kerndikte zonder kernstijging.
Precies geslepen punt.
Profielgeslepen:
hoge rondloop- en verdelingsnauwkeurigheid, boor voor de serieproductie.
Met aanslijping vorm C vanaf grootte 2,4 mm.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Spiralborr HSS N TiN 5 mm HOLEX

Spiralborr HSS N TiN 5 mm HOLEX

on request
På lager
26 556 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  50,06
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  41,72
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
14 923 styck i lager
NOK  8,22
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
11 615 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  20,86
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  17,40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
21 772 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  44,46
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  37,07
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
22 704 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  23,84
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  19,91
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
877 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  68,42
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  56,98
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Antal skär Z 2 2 2 2 2 2
Färgring Utan Utan Utan Utan Utan Utan
Skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Skaft med tre spännytor
Tolerans nom.-⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
Skaftdiameter Ds 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm 5 mm
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 44,5 mm 44,5 mm 44,5 mm 44,5 mm 44,5 mm 44,5 mm
Produktslag Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen