{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 3,8 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 37,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 43 mm | |
totallängd L | 75 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,8 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114360 3,8 | |
EAN / GTIN | 4045197016447 | |
Manufacturer number | 114360 3,8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N TiN 3,8 mm HOLEX
on request
På lager
3 984 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 37,07
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 30,85
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 132,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 110,38
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiN | TiN |
totallängd L | 75 | 55 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS | HSS E |
Spetsvinkel | 118 | 130 |
Spännspårlängd Lc | 43 | 22 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |