{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 10,8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 77,8 mm | |
Spännspårlängd Lc | 94 mm | |
totallängd L | 142 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10,8 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114150 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197013576 | |
Manufacturer number | 114150 10,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N 10,8 mm GARANT
on request
På lager
220 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 322,20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 268,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
172 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 57,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 47,87
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
174 styck i lager
NOK 60,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan |
totallängd L | 142 | 142 | 142 |
Invändig | nej | nej | nej |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS |
Spännspårlängd Lc | 94 | 94 | 94 |
Skaftdiameter Ds | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |