Spiralborr HSS N 9,6 mm GARANT

Article no.: 114150 9,6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  198,52 / st.
  • from 5 st.
    NOK  165,42 / st.
on request
På lager
255 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm resp. tum) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 9,6 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 338
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 72,6 mm
Spännspårlängd Lc 87 mm
totallängd L 133 mm
Skaftdiameter Ds 9,6 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,1 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 114150 9,6
EAN / GTIN 4045197013453
Manufacturer number 114150 9,6

Användningstabell

Aluminium, plast
N
80
Alu (kortspånig)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Profilslipad: Spiralborr med hög rundgångs- och delningsnoggrannhet samt exakt spetsslipning.
Från ⌀ 2,4 mm ånganlöpt.
Med urspetsning form C från storlek 4 mm.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Anmärkning:

Strl 16−20: Borr med skaft-⌀ 16 mm.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Spiralborr HSS N 9,6 mm GARANT

Spiralborr HSS N 9,6 mm GARANT

on request
På lager
255 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  198,52
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 5  Arbeidsstykker
NOK  165,42
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
254 styck i lager
NOK  37,10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
155 styck i lager
NOK  54,12
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
945 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  153,09
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 5  Arbeidsstykker
NOK  127,61
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
28 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  471,48
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 5  Arbeidsstykker
NOK  392,94
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  649,69
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 5  Arbeidsstykker
NOK  541,45
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
211 styck i lager
NOK  81,01
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Färgring Utan Utan Utan Utan grön grön Utan
totallängd L 133 mm 133 mm 133 mm 133 mm 133 mm 133 mm 133 mm
Nominell ⌀ DC 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm
Skärmaterial HSS HSS HSS HSS HSS E HSS E PM HSS
Tolerans nom.-⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Skaftdiameter Ds 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm 9,6 mm
Produktslag Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen