Spiralborr HSS N 6,8 mm GARANT

Article no.: 114150 6,8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  108,60 / st.
  • from 10 st.
    NOK  90,52 / st.
on request
På lager
9 560 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm resp. tum) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 6,8 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 338
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 58,8 mm
Spännspårlängd Lc 69 mm
totallängd L 109 mm
Skaftdiameter Ds 6,8 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,07 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 114150 6,8
EAN / GTIN 4045197013156
Manufacturer number 114150 6,8

Användningstabell

Aluminium, plast
N
80
Alu (kortspånig)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Profilslipad: Spiralborr med hög rundgångs- och delningsnoggrannhet samt exakt spetsslipning.
Från ⌀ 2,4 mm ånganlöpt.
Med urspetsning form C från storlek 4 mm.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Anmärkning:

Strl 16−20: Borr med skaft-⌀ 16 mm.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Spiralborr HSS N 6,8 mm GARANT

Spiralborr HSS N 6,8 mm GARANT

on request
På lager
9 560 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  108,60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  90,52
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
4 207 styck i lager
NOK  17,14
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
2 634 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  33,46
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  27,94
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
10 126 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  86,64
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  72,20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 441 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  52,71
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  43,91
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
234 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  95,56
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  79,71
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Beläggning obelagd obelagd obelagd TiN obelagd obelagd
Invändig nej nej nej nej nej nej
Skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Skaft med tre spännytor
Spetsvinkel 118 grad 118 grad 118 grad 118 grad 118 grad 118 grad
Typ N N N N N N
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 58,8 mm 58,8 mm 58,8 mm 58,8 mm 58,8 mm 58,8 mm
Produktslag Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen