Houderassortiment kunststof haken, Type: 1

Artikelnummer: 955860 1
op aanvraag
Op voorraad
327 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 1
Serie Easyfix
Materiaal haken Kunststof
Producttype Assortiment houders voor geperforeerde wand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955860 1
EAN/GTIN 4062406198053
Nummer fabrikant 955860 1

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Inhoud:

2× enkele haak nr. 955630 maat 32
2× enkele haak nr. 955630 maat 62
1× dubbele haak nr. 955635 maat 32
1× dubbele haak nr. 955635 maat 62
2× gereedschapsklem nr. 955655 maat 10
2× gereedschapsklem nr. 955655 maat 15
2× gereedschapsklem nr. 955655 maat 20
1× flexibele klemhouder nr. 955665 maat 18−26
1× schroevendraaierhouder nr. 955670 maat 3
1× schroevendraaierhouder nr. 955670 maat 2
1× tanghouder nr. 955710 maat 1
1× kunststof box nr. 955790 maat 74
1× kunststof box nr. 955790 maat 296

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen