Easyfix kunststof box met 3 vakken 73 mm

Artikelnummer: 955785 73
op aanvraag
Op voorraad
1.039 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Breedte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Easyfix
Hoogte 110 mm
Breedte 73 mm
Diepte 73 mm
Nuttige hoogte 73 mm
Producttype Onderdelenbakken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955785 73
EAN/GTIN 4062406206437
Nummer fabrikant 955785 73

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof box voor het gebruiksklaar opbergen van tangen, scharen, pennen, cutters. 2 Kleine vakken en 1 groot vak.
Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Levering:

Alle bijbehorende basisplaten.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen