GARANT easyFix houderassortiment stalen haken, Type: 1

Artikelnummer: 955850 1
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Type 1
Materiaal haken Staal
Producttype Assortiment houders voor geperforeerde wand

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 955850 1
Kopiëren
EAN/GTIN 4062406198046
Kopiëren
Nummer fabrikant 955850 1
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Inhoud:

3× gereedschapshouder dubbel 45° nr. 955505 gr. 30
4× gereedschapshouder dubbel 45° nr. 955505 gr. 50
2× gereedschapshouder dubbel 45° nr. 955505 gr. 100
2× gereedschapshouder dubbel 45° nr. 955520 gr. 50
4× gereedschapshouder dubbel 45° nr. 955540 gr. 50
2× gereedschapshouder dubbel 45° nr. 955540 gr. 100
2× gereedschapshouder dubbel 90° nr. 955560 gr. 30
2× gereedschapshouder dubbel 90° nr. 955560 gr. 50
2× tanghouder recht nr. 955585 gr. 60
1× universele houder 45° nr. 955590 gr. 75
1× universele houder 90° nr. 955600 gr. 30×25
1× gereedschapsklem nr. 955655 gr. 20
1× gereedschapsklem dubbel nr. 955660 gr. 10/10
1× gereedschapsklem dubbel nr. 955660 gr. 15/15

Downloads en documenten

Geschikte producten

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen