Easyfix gereedschapshouder dubbel 45° 50 mm

Artikelnummer: 955540 50

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 5,92 / Stuk
  • van 5 Stuk
    € 4,93 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2.189 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Nuttige diepte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Easyfix
    Nuttige breedte 43 mm
    Nuttige diepte 50 mm
    Staaldraad-⌀ 6 mm
    Materiaal basisplaat Kunststof
    Materiaal draad Staal
    Basisplaattype dubbel
    Haakvorm Dubbele haak 45°
    Producttype Haak voor geperforeerde wand

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 955540 50
    EAN/GTIN 4062406195458
    Nummer fabrikant 955540 50

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Eenvoudig zonder gereedschap in geperforeerde wand plaatsen met één hand. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

    T.b.v.:

    Geperforeerde wanden met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen