GARANT easyFix schroevendraaierhouder, Aantal opnames: 3

Artikelnummer: 955670 3
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
1.012 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal opnames Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Afstand opnames (hart tot hart) 21 mm
Doorlopende boring-⌀ 6 mm
Getrapte boring-⌀ van de koker (max. greep-⌀) 18
Aantal opnames 3
Voor schroevendraaiers gr. 0 − 1
Materiaal basisplaat Kunststof
Materiaal haken Kunststof
Basisplaattype dubbel
Producttype Schroevendraaierhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 955670 3
EAN/GTIN 4062406197513
Nummer fabrikant 955670 3
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Overzichtelijk en behoedzaam beschikbaar stellen van de schroevendraaiers. Gemakkelijk uitnemen en inhangen dankzij uitsparingen met geleiding.
Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Levering:

alle bijbehorende basisplaten.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen