{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Easyfix | |
Afstand opnames (hart tot hart) | 33 mm | |
Doorlopende boring-⌀ | 9,5 mm | |
Getrapte boring-⌀ van de koker (max. greep-⌀) | 30 / 21 / 16 | |
Aantal opnames | 2 | |
Voor schroevendraaiers gr. | 2 − 6 | |
Materiaal basisplaat | Kunststof | |
Materiaal haken | Kunststof | |
Basisplaattype | dubbel | |
Producttype | Schroevendraaierhouder |
Artikelnummer | 955670 2 | |
EAN/GTIN | 4062406197520 | |
Nummer fabrikant | 955670 2 |