Kantelbox, Type: M

Artikelnummer: 955807 M
Korting
17,10 €
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
op aanvraag
Op voorraad
866 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Volume 0,72 l
Hoogte 114 mm
Breedte 185 mm
Diepte 130 mm
Producttype Box

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955807 M
EAN/GTIN 4067263183754
Nummer fabrikant 955807 M

Omschrijving

Uitvoering:

Kantelbox van kunststof met 2 antracietkleurige scheidingsschotten, die optioneel kunnen worden ingestoken voor verdere onderverdeling van de box. Zo kan de lade in 2 of 3 vakken worden verdeeld. Transparante, uitneembare lade met beschrijfbare labelstrip. De lade is door een greepelement beveiligd en in gesloten toestand vergrendeld. Kantelboxen zijn stapelbaar zonder verschuiving. 2 schroefgaten aan de achterkant maken ook wandmontage mogelijk (montagemateriaal wordt niet meegeleverd).

T.b.v.:

Geperforeerde wanden met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Levering:

Inclusief 2 Easyfix-basisplaten voor bevestiging aan geperforeerde wanden.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen