Easyfix tanghouder, Type: 2

Artikelnummer: 955710 2
op aanvraag
Op voorraad
2.172 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Easyfix
Aantal opnames 2
Materiaal basisplaat Kunststof
Materiaal haken Kunststof
Basisplaattype dubbel
Producttype TANGHOUDER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955710 2
EAN/GTIN 4062406197742
Nummer fabrikant 955710 2

Omschrijving

Uitvoering:

Houder voor 2 tangen. Tangen kunnen gemakkelijk en ergonomisch worden uitgenomen en opgehangen.
Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Gatenwand □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.

Levering:

alle bijbehorende basisplaten.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen