Easyfix dispenserhouder 2

Artikelnummer: 955580 2
op aanvraag
Op voorraad
235 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 128 mm
Breedte 220 mm
Nuttige diepte 90 mm
Staaldraad-⌀ 6 mm
Producttype Dispenserhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 955580 2
EAN/GTIN 4062406294939
Nummer fabrikant 955580 2

Omschrijving

Uitvoering:

Dispenserhouder geschikt voor wegwerphandschoenen, oordopjes, cosmeticadoekjes, enz. De draadbeugel kan in de diepte worden versteld, zodat boxen vast zijn ingespannen en niet verschuiven. Staaldraad kan in de kunststof houder worden omgestoken (vier mogelijke draadposities).
Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

T.b.v.:

Geperforeerde wanden met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.
Boxdiepte 70 – 90 mm.

Levering:

Alle bijbehorende basisplaten.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen