Easyfix dispenserhouder 1

Artikelnummer: 955580 1
op aanvraag
Op voorraad
547 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Easyfix
    Hoogte 128 mm
    Breedte 220 mm
    Nuttige diepte 75 mm
    Staaldraad-⌀ 6 mm
    Producttype Dispenserhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 955580 1
    EAN/GTIN 4062406196202
    Nummer fabrikant 955580 1

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Dispenserhouder geschikt voor wegwerphandschoenen, oordopjes, cosmeticadoekjes, enz. De draadbeugel kan in de diepte worden versteld, zodat boxen vast zijn ingespannen en niet verschuiven. Staaldraad kan in de kunststof houder worden omgestoken (vier mogelijke draadposities).
    Eenvoudig zonder gereedschap met één hand in geperforeerde wand plaatsen. Stevige bevestiging zonder vastschroeven, hierdoor worden krassen op een geperforeerde wand voorkomen.

    T.b.v.:

    Geperforeerde wanden met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.
    Boxdiepte 55 – 75 mm.

    Levering:

    Alle bijbehorende basisplaten.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen