{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 12 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 13 mm | |
Sleutellengte L | 203 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 17,3 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 18,6 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 10,5 mm | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 616500 12X13 | |
EAN/GTIN | 4018754021703 | |
Nummer fabrikant | 41071213 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutels, licht doorgezet 12X13 mm
op aanvraag
Op voorraad
90 stuks direct leverbaar
€ 14,87
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
482 stuks direct leverbaar
€ 3,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
595 stuks direct leverbaar
€ 8,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | verchroomd | mat verchroomd |
Sleutellengte L | 203 | 144 | 220 |
Sleutelwijdte 1 | 12 | 12 | 12 |
Maximale ring-⌀ D1 max | 17,3 | 19 | 20 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 18,6 | 21 | 21 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |