{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 8 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 9 mm | |
Sleutellengte L | 179 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 12,1 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 13,3 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 8 mm | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 616500 8X9 | |
EAN/GTIN | 4018754021666 | |
Nummer fabrikant | 41070809 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutels, licht doorgezet 8X9 mm
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
€ 12,51
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
280 stuks direct leverbaar
€ 4,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.280 stuks direct leverbaar
€ 7,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | verchroomd | mat verchroomd |
Sleutellengte L | 179 | 115 | 180 |
Sleutelwijdte 1 | 8 | 8 | 8 |
Sleutelwijdte 2 | 9 | 9 | 9 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |