{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 21 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 23 mm | |
Sleutellengte L | 328 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 29,8 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 32,9 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 14,5 mm | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 616500 21X23 | |
EAN/GTIN | 4018754021819 | |
Nummer fabrikant | 41072123 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Ringsleutels, licht doorgezet 21X23 mm
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
€ 28,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
248 stuks direct leverbaar
€ 16,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | mat verchroomd |
Sleutellengte L | 328 | 315 |
Sleutelwijdte 1 | 21 | 21 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 29,8 | 32 |
Maximale ring-⌀ D2 max | 32,9 | 35 |