Ringsleutels, licht doorgezet 20X22 mm

Artikelnummer: 616500 20X22
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 1 20 mm
    Sleutelwijdte 2 22 mm
    Sleutellengte L 280 mm
    Maximale ring-⌀ D1 max 28,5 mm
    Maximale ring-⌀ D2 max 31,3 mm
    Maximale ringhoogte h1 max 14,5 mm
    Productieproces matrijsgesmeed
    Materiaal Chrome-Alloy-Steel
    Oppervlak vernikkeld en daarna verchroomd
    Sleutelwijdtematen metrisch
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 616500 20X22
    EAN/GTIN 4018754021802
    Nummer fabrikant 41072022

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Dunne, vlakke ringen voor toepassing in zeer kleine ruimtes. Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging. Koppen aan beide zijden licht doorgezet. Met AS-Drive-profiel.

    Norm:

    DIN 897 / ISO 3318

    Materiaal:

    Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd; rondom gepolijst.