{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 6 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 7 mm | |
Sleutellengte L | 170 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 9,5 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 10,8 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 7 mm | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 616500 6X7 | |
EAN/GTIN | 4018754021659 | |
Nummer fabrikant | 41070607 |