{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 17 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 19 mm | |
Sleutellengte L | 250 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 24,1 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 27 mm | |
Maximale ringhoogte h1 max | 13,5 mm | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 616500 17X19 | |
EAN/GTIN | 4018754021765 | |
Nummer fabrikant | 41071719 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutels, licht doorgezet 17X19 mm
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 18,61
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
492 stuks direct leverbaar
€ 6,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
914 stuks direct leverbaar
€ 12,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | verchroomd | mat verchroomd |
Sleutellengte L | 250 | 184 | 270 |
Sleutelwijdte 2 | 19 | 19 | 19 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 24,1 | 26,5 | 28 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |