{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 17 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 19 mm | |
Sleutellengte L | 270 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 28 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 29 mm | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615000 17X19 | |
EAN/GTIN | 4018754020966 | |
Nummer fabrikant | 41041719 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutel, diep doorgezet 17X19 mm
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
€ 17,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
416 stuks direct leverbaar
€ 7,95
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.880 stuks direct leverbaar
€ 8,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
901 stuks direct leverbaar
€ 12,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 270 mm | 290 mm | 290 mm | 270 mm |
Sleutelwijdte 1 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Sleutelwijdte 2 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Maximale ring-⌀ D2 max | 29 mm | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |