{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte 1 | 21 mm | |
Sleutelwijdte 2 | 24 mm | |
Sleutellengte L | 330 mm | |
Maximale ring-⌀ D1 max | 32 mm | |
Maximale ring-⌀ D2 max | 35 mm | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 615000 21X24 | |
EAN/GTIN | 4018754021048 | |
Nummer fabrikant | 41042124 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ringsleutel, diep doorgezet 21X24 mm
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 28,60
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar
10,60 €
€ 8,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
175 stuks direct leverbaar
€ 11,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
65 stuks direct leverbaar
€ 8,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
913 stuks direct leverbaar
19,00 €
€ 9,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Sleutellengte L | 330 mm | 325 mm | 325 mm | 228 mm | 330 mm |
Sleutelwijdte 1 | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Sleutelwijdte 2 | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ring-⌀ D1 max | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 30,5 mm | 32 mm |
Maximale ring-⌀ D2 max | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 34,7 mm | 35 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |